Ge Lighting Ge-240-rs-mv-n | บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v | 4prx3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T12 โคมไฟ 120 / 277v | AD9DPY 4PRX3

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v

In Stock
รายการ: AD9DPY รุ่น: GE-240-RS-MV-Nอ้างอิงข้าม: 4PRX3
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
฿1,202 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
แอมป์เอซีเพื่อ 0.63 0.13
ปัจจัยบัลลาสต์0.87
ครอบครัวอับเฉาProLine (TM)
ความสูง1 5 / 16 "
อินพุตวัตต์เพื่อ 28 75
ประเภทหลอดไฟT12 โคมไฟ
ความยาว9.5 "
แสงส่องสว่างปกติ
นาที. อุณหภูมิเริ่มต้น50 องศา F
จำนวนหลอดไฟ F25T121 หรือ 2
จำนวนโคมไฟ U-Bend F40T121 หรือ 2
จำนวนหลอดไฟ1 หรือ 2
ปัจจัยอำนาจมากกว่า 0.98
เริ่มประเภทรวดเร็ว
ความผิดเพี้ยนของสัญญาณรวมทั้งหมดน้อยกว่า 10%
UPC608347998617
แรงดันไฟฟ้า120/277
ความกว้าง1.187 "
ประเภทสายไฟParallel

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8504100000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนหลอดไฟ F20T12 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F24 / F36T12 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F30T12 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F34T12 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F40T10 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F40T12 (1 หรือ 2)
  • จำนวนหลอดไฟ F42 / F48T12 (1 หรือ 2)
  • คุณสมบัติพิเศษ: Multi Volt

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์เอซีความสูงอินพุตวัตต์นาที. อุณหภูมิเริ่มต้นเริ่มประเภทราคา
GE LIGHTING GE-260-IS-MV-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T12 โคมไฟ 120 / 277v | AD9DPZ 4PRX4 GE-260-IS-MV-Nเพื่อ 1.24 0.201 11 / 16 "เพื่อ 48 1380 องศา Fด่วน฿2,016

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GE LIGHTING GE-240-RS-MV-N บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ หลอด T12 120/277v
฿1,202 / หน่วย