GE LIGHTING GE080/MV/D24T1-A ไดร์เวอร์ LED 80 วัตต์ 23 Vdc 23 - 25.5 Vac
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไดร์เวอร์ LED |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 องศาถึง 85 องศา C. |
ความสูง | 1 13 / 64 " |
ใส่ปัจจุบัน | 0.85 เอซีเอ |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 23 ถึง 25.5 VAC |
ความยาว | 9.5 " |
เอาท์พุทปัจจุบัน | 3.3 ADCs |
แรงดันเอาท์พุท | VDC 23 |
กระแสไฟขาออก | 80W |
ความกว้าง | 1 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.73 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 3.05 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 24.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.32 |
รหัส HS | 8504409520 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันเอาท์พุท | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | ความสูง | ปัจจัยอำนาจ | ความกว้าง | เพาเวอร์อินพุต | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED21T8 / DR / D / 2L | 27 ถึง 33 VDC | -4 องศาถึง 104 องศา F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 21 | 120 ถึง 277 VAC | ไดร์เวอร์ LED หรี่แสงได้ | ฿646 | ||
LED9T8 / DR / 2L | VDC 29 | -4 องศาถึง 104 องศา F | 1" | 0.9 | 1 19 / 64 " | 18 | 120 ถึง 277 VAC | ไดร์เวอร์ LED | ฿174 | ||
LED25T8 / DR / 2L | VDC 29 | - | 1.187 " | 0.90 | 1 27 / 32 " | 50 | 120 ถึง 277 VAC | ไดร์เวอร์ LED | ฿516 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.