GE LIGHTING LBR22A033MM840VQLTWHTE หลอด LED ฝังฝ้า 4000K 3500 lm 41W
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปิดภาคเรียน Troffer |
ใบรับรอง มาตราฐาน | DLC 4.0 |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
กำลังวัตต์ | 41.0 |
ความสูง | 4.5 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
ความยาว | 23 45 / 64 " |
Lumens | 3300 |
Lumens ต่อวัตต์ | 110.0 |
ขนาดที่กำหนด | 2 'x 2' |
จัดอันดับชีวิต | 50,000 ชม. |
แรงดันไฟฟ้า | เพื่อ 120 277 |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 23 45 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 61.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 62.23 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิสี | Lumens ต่อวัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
LBR22A033MM835VQLTWHTE | 3500K | 110.0 | ฿14,823 | ||
LBR22A033MM840VQLTWHEEL | 4000K | 97.0 | ฿35,433 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.