GE LIGHTING LED12ET8/3/850 หลอด LED 12W T8 5000K 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด LED |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 50,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | Bi-Pin ขนาดกลาง (G13) |
ที่อยู่อาศัยหลอดไฟ | โพลีคาร์บอเนต |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 80 |
สอดคล้องกับ Energy Star | ไม่ |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | DesignLights Consortium (DLC) |
การใช้งานในร่ม / กลางแจ้ง | อาคารเท่านั้น |
อุณหภูมิสีของหลอดไฟ | 5000K |
การกำหนดหลอดไฟ | LED12ET8 / 3/850 |
โคมไฟ Dia. | 1" |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
แสงส่องสว่าง | 5000K ขึ้นไปแสงแดด |
Lumens | 1650 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | แบบ Plug and Play |
ชนิดภาพเขียน | วัดเชิงเส้น |
แรงดันไฟฟ้า | 120/277 |
วัตต์ | 12.0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ชิ้น | การกำหนดหลอดไฟ | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED7T8 / 1.5 / 865 | หลอดไฟ LED | LED7T8 / 1.5 / 865 | 700 | 18 " | ต้องใช้ไดรเวอร์แยกต่างหาก | 120 | 6.0 | ฿186 | |
LED9T8 / 2 / 865 | หลอดไฟ LED | LED9T8 / 2 / 865 | 900 | 24 " | ต้องใช้ไดรเวอร์แยกต่างหาก | 120 | 8.0 | ฿181 | |
LED10T8 / 2.5 / 865 | หลอดไฟ LED | - | 1050 | 30 " | ต้องใช้ไดรเวอร์แยกต่างหาก | 120 | 9.0 | ฿217 | |
LED25T8 / 5 / 865 | หลอดไฟ LED | LED25T8 / 5 / 865 | 2500 | 64 " | ต้องใช้ไดรเวอร์แยกต่างหาก | 120 | 25 | ฿405 | |
LED21T8 / 4 / 865 | หลอดไฟ LED | LED21T8 / 4 / 865 | 2750 | 48 " | ต้องใช้ไดรเวอร์แยกต่างหาก | 120 | 18.0 | ฿148 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.