GE LIGHTING MVR400/U หลอดควอทซ์เมทัลฮาไลด์ Ed37 400w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอด HID |
รหัส ANSI | M59 |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 20,000 / 15,000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 20,000 / 15,000 ชม. |
ประเภทของฐาน | เจ้าพ่อสกรู (E39) |
หลอดไฟ Dia | 4-5 / 8 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | โลหะลิด |
อุณหภูมิสี | 4000K |
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ | 65 |
ประเภทการติดตั้ง | ล้อมรอบ |
เชิงอรรถ | 14 |
สำหรับการแข่งขันที่แนบมา | ใช่ |
Lumens เริ่มต้น | 36,000V / 33,100H |
การกำหนดหลอดไฟ | MVR400 / U |
โคมไฟ Dia. | 4.625 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | ED37 |
ประเภทหลอดไฟ | โลหะลิด |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 11.5 " |
ค่าเฉลี่ย Lumens | 23,500V / 22,100H |
ตำแหน่งการติดตั้ง | สากล |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | ED |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
UPC | 043168438285 |
วัตต์ | 400 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
รหัส HS | 8539320090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.