GE LIGHTING Q150DC-ETF หลอดไฟฮาโลเจน T4 150w
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฮาโลเจน |
รหัส ANSI | อีทีเอฟ |
อายุหลอดไฟเฉลี่ย | 2000 ชม. |
ชีวิตเฉลี่ย | 2000 ชม. |
ประเภทของฐาน | ดาบปลายปืนติดต่อคู่ (BA15d) |
หลอดไฟ Dia | 1 / 2 " |
เทคโนโลยีหลอดไฟ | ธาตุโลหะ |
อุณหภูมิสี | 2950K |
Lumens เริ่มต้น | 2700 |
การกำหนดหลอดไฟ | Q150DC |
โคมไฟ Dia. | 1 / 2 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | มีน้ำค้างแข็ง |
รูปร่างโคมไฟ | T4 |
ประเภทหลอดไฟ | สิ้นสุดวันที่เดียว |
Lumens | 2700 |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 2.5 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | เวทีและสตูดิโอ |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
ทนต่อการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 150 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 8539214040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โคมไฟ Dia. | รหัส ANSI | อายุหลอดไฟเฉลี่ย | เสร็จสิ้นโคมไฟ | Lumens | สูงสุด ความยาวโดยรวม | แอพพลิเคชันหลัก | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q400CL / MC | 1 / 2 " | - | 2000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | 8250 | 3.625 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | - | RFQ
| |
Q250DC | 1 / 2 " | - | 2000 ชม. | มีน้ำค้างแข็ง | 4850 | 3" | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 130 | - | RFQ
| |
Q100DC | 1 / 2 " | - | 2000 ชม. | มีน้ำค้างแข็ง | 1550 | 2.437 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | - | RFQ
| |
Q100CL / DC | 1 / 2 " | - | 2000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | 1600 | 2.437 " | เวทีและสตูดิโอ | 120 | ฿1,267 | ||
Q40G9 / ซีดี | 1.25 " | - | 2000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | 480 | 1.75 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | ฿176 | ||
Q50 / G8 / ซีดี -120V | 1 / 2 " | - | - | ทูโทนช็อคชิพ | - | 1.75 " | โคมไฟตั้งโต๊ะเดสก์ท็อปฮัทช์ | 120 | ฿27 | ||
Q250CL / MC (EHT) -120V | 1 / 2 " | EHT | 2000 ชม. | ทูโทนช็อคชิพ | 5000 | 3.125 " | เวทีและสตูดิโอ | 120 | ฿1,033 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.