GE LIGHTING Q500T3/CL/6 หลอดไฟฮาโลเจน T2 1/2 500w
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หลอดไฟฮาโลเจน |
ชีวิตเฉลี่ย | 1500 ชม. |
ประเภทของฐาน | หน้าสัมผัสเดียวแบบฝัง (R7s) |
อุณหภูมิสี | 3000K |
Lumens เริ่มต้น | 10,950 |
การกำหนดหลอดไฟ | Q500T3 / CL / 6 |
โคมไฟ Dia. | 3 / 8 " |
เสร็จสิ้นโคมไฟ | ทูโทนช็อคชิพ |
รูปร่างโคมไฟ | ท2 1/2 |
ประเภทหลอดไฟ | สิ้นสุดวันที่สอง |
สูงสุด ความยาวโดยรวม | 4 11 / 16 " |
รูปร่างโคมไฟโดยรวม | T |
แอพพลิเคชันหลัก | เวทีและสตูดิโอ |
ความต้านทานการแตก | ไม่ |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 500 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.29 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.29 |
รหัส HS | 8539214080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | ประเภทหลอดไฟ | รหัส ANSI | ชีวิตเฉลี่ย | สูงสุด ความยาวโดยรวม | แอพพลิเคชันหลัก | แรงดันไฟฟ้า | วัตต์ | ประเภทของฐาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q6.6AT2 1/2/1CL | เหมือนท่อ | - | 1000 ชม. | 1.75 " | สนามบินและสนามบิน | 6.8 | 45 | 2 พิน (พิเศษ) | ฿273 | |
Q250T3 / CL | สิ้นสุดวันที่สอง | - | 1500 ชม. | 3.125 " | วัตถุประสงค์ทั่วไป | 120 | 250 | หน้าสัมผัสเดียวแบบฝัง (R7s) | - | RFQ
|
Q500T3 / CL-130v | สิ้นสุดวันที่สอง | DVS | 2000 ชม. | 4 11 / 16 " | เวทีและสตูดิโอ | 130/120 | 500 | หน้าสัมผัสเดียวแบบฝัง (R7s) | ฿536 | |
Q300T3 / CL (EHM) | สิ้นสุดวันที่สอง | EHM | 2000 ชม. | 4 11 / 16 " | เวทีและสตูดิโอ | 120 | 300 | หน้าสัมผัสเดียวแบบฝัง (R7s) | ฿255 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.