Gearwrench 3885 | ชุดต๊าป/ดายคาร์บอน 40 ชิ้น #4 ถึง 1/2 In | 3klr5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEARWRENCH 3885 ชุดดอกต๊าป / ดายคาร์บอน 40 ชิ้น # 4 ถึง 1/2 นิ้ว | AC9VGT 3KLR 5

GEARWRENCH 3885 ชุดต๊าป/ดายคาร์บอน 40 ชิ้น #4 ถึง 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC9VGT รุ่น: 3885การอ้างอิงโยง: 3KLR5
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
฿12,226 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะและตาย
ขนาดการตัด17
ประเภทของแม่พิมพ์5/8 "และ 1" Hex Solid
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนชิ้น40
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด / ช่วง# 4 ถึง 1/2 "
ขนาด4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 14-20, 1/8-27,1/8-28, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20
ขนาดรวม4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
ประเภทด้ายเอ็นซี, เอ็นเอฟ
ชนิดภาพเขียนเศษส่วน, Ratcheting
UPC082171388514

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.1
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นSAE หรือเมตริกขนาดรวมประเภทด้ายชนิดภาพเขียนราคา
GEARWRENCH 3886 ชุดดอกต๊าป / ดายคาร์บอน 40 ชิ้น M3 ถึง M12 | AC9VGR 3KLR4 3886เมตริกM3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSPเมตริกเมตริก Ratcheting฿11,181

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEARWRENCH 3885 ชุดต๊าป/ดายคาร์บอน 40 ชิ้น #4 ถึง 1/2 นิ้ว
฿12,226 / หน่วย