Gearwrench 3886 | ชุดต๊าป/ดายคาร์บอน 40 ชิ้น M3 ถึง M12 | 3klr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEARWRENCH 3886 ชุดดอกต๊าป / ดายคาร์บอน 40 ชิ้น M3 ถึง M12 | AC9VGR 3KLR4

GEARWRENCH 3886 ชุดดอกต๊าป/ดายคาร์บอน 40 ชิ้น M3 ถึง M12

In Stock
รายการ: AC9VGR รุ่น: 3886การอ้างอิงโยง: 3KLR4
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
฿11,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะและตาย
ขนาดการตัด17
ประเภทของแม่พิมพ์5/8 "และ 1" Hex Solid
เสร็จสิ้นเคลือบผิว
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนชิ้น40
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด / ช่วงM3 ถึง M12
ขนาด3mm-0.60, 3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75
ขนาดรวมM3x0.6, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP
ประเภทด้ายเมตริก
ชนิดภาพเขียนเมตริก Ratcheting
UPC082171388620

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.14
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นSAE หรือเมตริกขนาดรวมประเภทด้ายชนิดภาพเขียนราคา
GEARWRENCH 3885 ชุดดอกต๊าป / ดายคาร์บอน 40 ชิ้น # 4 ถึง 1/2 นิ้ว | AC9VGT 3KLR 5 3885SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTเอ็นซี, เอ็นเอฟเศษส่วน, Ratcheting฿12,226

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEARWRENCH 3886 ชุดดอกต๊าป/ดายคาร์บอน 40 ชิ้น M3 ถึง M12
฿11,181 / หน่วย