Gems Sensors Rfi 155480 | ตัวบ่งชี้อัตราการไหล โรเตอร์ 20 Gpm สูงสุด | 1amd6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEMS SENSORS RFI 155480 ตัวบ่งชี้อัตราการไหลโรเตอร์ 20 Gpm สูงสุด | AA8WVC 1AMD6

GEMS SENSORS RFI 155480 ตัวบ่งชี้อัตราการไหล โรเตอร์ 20 Gpm สูงสุด

In Stock
รายการ: AA8WVC รุ่น: RFI 155480อ้างอิงข้าม: 1AMD6
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
฿5,211 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวบ่งชี้อัตราการไหล
ขนาดการเชื่อมต่อ1/2 เอฟเอ็นพีที
ฟิตติ้งโพรพิลีน
ช่วงการไหล4 ถึง 20 gpm
GPM สูงสุด20
ความสูง2.375 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพรพิลีน
ความยาว1 43 / 64 "
แม็กซ์ ความดัน100 @ 70F, 40 @ 180F
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
O-Ringดี
เอาท์พุต1 / 2 "NPT
ชนิดภาพเขียนปีกหมุนของเฮลิคอปเตอร์
ความกว้าง3 1 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
GEMS SENSORS RFI 155420 Flow Rate Indicator Rotor 5 Gpm Max | AA8WVB 1AMD 5 อาร์เอฟไอ 1554203 1 / 16 "1/4 เอฟเอ็นพีที0.5 ถึง 5 gpm2.375 "โพรพิลีน1 43 / 64 "100 @ 70F, 40 @ 180Fฮิต F฿6,134
GEMS SENSORS RFI 142541 ตัวบ่งชี้อัตราการไหลโรเตอร์ 5 Gpm สูงสุด | AA8WVD 1AMD7 อาร์เอฟไอ 1425413"1/4 เอฟเอ็นพีที0.5 ถึง 5 gpm2.375 "ทองเหลือง1 43 / 64 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F฿13,355
GEMS SENSORS RFI 142542 Flow Rate Indicator Rotor 20 Gpm Max | AA8WVE 1AMD 8 อาร์เอฟไอ 1425423"1/2 เอฟเอ็นพีที4 ถึง 20 gpm2.375 "ทองเหลือง1 43 / 64 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F฿13,880
GEMS SENSORS RFI 180392 ตัวบ่งชี้อัตราการไหลโรเตอร์ 30 Gpm สูงสุด | AA8WVF 1AMD9 อาร์เอฟไอ 1803923 15 / 16 "3/4 เอฟเอ็นพีที5 ถึง 30 gpm2.5 "ทองเหลือง2 5 / 16 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F฿13,567
GEMS SENSORS RFI 181681 ตัวบ่งชี้อัตราการไหลโรเตอร์ 60 Gpm สูงสุด | AA8WVG 1AME1 อาร์เอฟไอ 1816813 15 / 16 "1 เอฟเอ็นพีที8 ถึง 60 gpm2 13 / 32 "ทองเหลือง2 5 / 16 "200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิต F฿15,185

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEMS SENSORS RFI 155480 ตัวบ่งชี้อัตราการไหล โรเตอร์ 20 Gpm สูงสุด
฿5,211 / หน่วย