Gemtor 546nycl-4n | สายรัดกู้ภัย Class Ii 44 นิ้วถึง 56 นิ้ว | 19tj45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GEMTOR 546NYCL-4N Class II Rescue Harness 44 นิ้วถึง 56 นิ้ว | AG9EKQ 19TJ45

GEMTOR 546NYCL-4N Class II ชุดกู้ภัย 44 นิ้วถึง 56 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9EKQ รุ่น: 546NYCL-4Nข้ามอ้างอิง: 19TJ45
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
฿18,352 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดกู้ภัย
กลับ D-Ringไม่
ชั้นII
สีสีน้ำเงิน / สีเหลือง
เหมาะกับขนาดเอว44 "ถึง 56"
D-Ring ด้านหน้าไม่
วัสดุฮาร์ดแวร์เหล็ก
หัวเข็มขัดรัดขาแรงเสียดทาน / ผ่าน
จำนวนชิ้น1
หัวเข็มขัดสายสะพายไม่มี
วงแหวนด้านข้างไม่
วัสดุ Webbingไนลอน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนจุดยึดแบริ่งโหลด: 2
  • จำนวนตำแหน่งจุดแนบ: 0
  • หัวเข็มขัด: Snaphook, D-Ring

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นกลับ D-Ringชั้นหัวเข็มขัดสายสะพายวงแหวนด้านข้างวัสดุ Webbingสีเหมาะกับขนาดเอวราคา
GEMTOR 541NYCL-0A Class II Rescue Harness 30 นิ้วถึง 44 นิ้ว | AG9EJF 19TJ13 541NYCL-0A1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง30 "ถึง 44"฿20,804
GEMTOR 541NYCL-2A Class II Rescue Harness 36 นิ้วถึง 50 นิ้ว | AG9EJG 19TJ14 541NYCL-2A1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง36 "ถึง 50"฿20,804
GEMTOR 541NYCL-4A Class II Rescue Harness 44 นิ้วถึง 56 นิ้ว | AG9EJH 19TJ15 541NYCL-4A1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง44 "ถึง 56"฿20,804
GEMTOR 541NYCR-0A Class II Rescue Harness 30 นิ้วถึง 44 นิ้ว | AG9EJJ 19TJ16 541NYCR-0A1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง30 "ถึง 44"฿20,792
GEMTOR 541NYCR-2A Class II Rescue Harness 36 นิ้วถึง 50 นิ้ว | AG9EJK 19TJ17 541NYCR-2A1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง36 "ถึง 50"฿20,792
GEMTOR 541NYCR-4A Class II Rescue Harness 44 นิ้วถึง 56 นิ้ว | AG9EJL 19TJ18 541NYCR-4A1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง44 "ถึง 56"฿20,792
GEMTOR 541NYCL-0N Class II Rescue Harness 30 นิ้วถึง 44 นิ้ว | AG9EJU 19TJ25 541NYCL-0N1ไม่IIไม่มีไม่ไนลอนสีน้ำเงิน / สีเหลือง30 "ถึง 44"฿18,352

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEMTOR 546NYCL-4N Class II ชุดกู้ภัย 44 นิ้วถึง 56 นิ้ว
฿18,352 / หน่วย