GENERAC RD05034KDAE เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ 57 แกลลอน 75A
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12VDC | ใช่ |
แอมป์ | 75 |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ข้อกำหนดแบตเตอรี่ | กลุ่ม 27F, 700 CCA |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ใช่ |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
เครื่องยนต์ (บล็อกฮีตเตอร์) | ไม่ |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เจเนรัค |
วิธีการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ | การกู้คืนแบบปิด |
RPM เครื่องยนต์ | 1800 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 3.4L |
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ | ใช่ |
การเชื่อมต่อท่อ NPT Sz. | 5 / 16 " |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 57 แกลลอน. |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
ความสูง | 56 " |
Hz | 60 |
คะแนน kVA | 85 |
kW | 50 |
ความยาว | 96 " |
นาที. ความดันแก๊สที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ในห้องสุขา) | เพื่อ 5 14 |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 50 |
ทำซ้ำรอบการออกกำลังกาย | 7 |
ระดับเสียง | 70 |
แรงดันไฟฟ้า | 277/480 |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 35 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1028.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 140.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 242.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 88.9 |
รหัส HS | 8502110000 |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์ | ความสูง | ความกว้าง | kW | ความยาว | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD01523ADAE | 120/240 | 62 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 1 | 1 | ฿778,930 | RFQ
|
RD02023ADAE | 120/240 | 83 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 1 | 1 | ฿852,670 | RFQ
|
RD03024ADAE | 120/240 | 125 | 56 " | 35 " | 30 | 96 " | 1 | 1 | ฿986,774 | RFQ
|
RD05034GDAE | 120/208 | 173 | 56 " | 35 " | 50 | 96 " | 3 | 0.8 | ฿1,145,367 | RFQ
|
RD01523GDAE | 120/208 | 52 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | ฿778,930 | RFQ
|
RD01523JDAE | 120/240 | 45 | 50 " | 31 " | 15 | 81 " | 3 | 15 | ฿778,930 | RFQ
|
RD02023GDAE | 120/208 | 69 | 50 " | 31 " | 20 | 81 " | 3 | 20 | ฿853,941 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.