GENERAC RG06045GNAC เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง, 120/208VAC, 60Kw, 3 เฟส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำเนิดไฟฟ้าอัตโนมัติ |
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 12VDC | ใช่ |
ข้อกำหนดแบตเตอรี่ | 27F, 725CCCA |
สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ใช่ |
สิ่งที่ส่งมาวัสดุ | อลูมิเนียม |
RPM เครื่องยนต์ | รอบต่อนาที 1800 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 4.5L |
ไฟแสดงสถานะความผิดปกติ | ใช่ |
ความสูง | 49 " |
Hz | เฮิร์ตซ์ 60 |
คะแนน kVA | 60KVA |
ความยาว | 97 1 / 2 " |
LP เชื้อเพลิงที่โหลดครึ่งหนึ่ง | 161 ลบ.ม |
NG เชื้อเพลิงที่โหลดครึ่งหนึ่ง | 432 คิว ฟุต/ชม. |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยอำนาจ | 0.8 |
กำลังไฟ | 60kW |
ระดับเสียง | 68 dBA |
แรงดันไฟฟ้า | 120V AC / 208V AC |
การประกัน | 5 ปี |
ความกว้าง | 38 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สหรัฐอเมริกา |
รุ่น | สอดคล้องกับมาตรฐาน CARB | ระยะ | ปัจจัยอำนาจ | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RG06045ANAC | ใช่ | 1 | 1 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ฿1,187,691 | RFQ
|
RG06045AANAX | ไม่ | 1 | 1 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ฿1,115,171 | RFQ
|
RG06045GNAX | ไม่ | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 208V AC | ฿1,115,171 | RFQ
|
RG06045JNAC | ใช่ | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ฿1,187,691 | RFQ
|
RG06045JNAX | ไม่ | 3 | 0.8 | 60kW | 120V AC / 240V AC | ฿1,115,171 | RFQ
|
RG06045KNAC | ใช่ | 3 | 0.8 | 60kW | 277V AC / 480V AC | ฿1,187,691 | RFQ
|
RG06045KNAX | ไม่ | 3 | 0.8 | 60kW | 277V AC / 480V AC | ฿1,115,171 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.