GENERAL CABLE C0603A.41.10 สายคอมพิวเตอร์ 24 Awg 8 ตัวนำ 7/32
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายคอมพิวเตอร์ |
ประเภทสายเคเบิ้ล | Shielded |
ปริมาตร | 25.7 pF / ฟุต |
สี | สีเทา |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
ประเภทตัวนำ | ทองแดงควั่นคู่บิด |
หันหน้าไปทางวัสดุ | ตัวนำ |
ฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) |
วัสดุฉนวนกันความร้อน | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) |
สีเสื้อ | สีเทา |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซี |
ความยาว | 1000ft |
บทความ NEC | 800 |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด | 0.245 " |
จำนวนตัวนำ | 8 |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | Shielded |
การป้องกัน | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น |
วัสดุป้องกัน | กระดาษฟอยล์ |
Spool / Coil ความยาว (Ft.) | 1000 |
ลากสาย | 7/32 |
ชั่วคราว พิสัย | -4 ไป 176 |
การทดสอบเปลวไฟถาดแนวตั้ง | ตรงตามมาตรฐาน UL 70,000 BTU |
แรงดันไฟฟ้า | 300 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.99 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.99 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การป้องกัน | ประเภทสายเคเบิ้ล | ขนาดตัวนำ | ลากสาย | แรงดันไฟฟ้า | ประเภทตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ค0600A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 24 AWG | 7/32 | 300 | ทองแดงควั่นคู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | ฿17,305 | ||
ค0650A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก 65% ทองแดงกระป๋องถัก | ฟอยล์ / Braid Shield | 22 AWG | 7/30 | 300 | ทองแดงควั่น 2 คู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | - | RFQ
| |
ค0654A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก 65% ทองแดงกระป๋องถัก | ฟอยล์ / Braid Shield | 22 AWG | 7/30 | 300 | ทองแดงควั่นคู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | ฿123,523 | ||
ค0663A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก 65% ทองแดงกระป๋องถัก | ฟอยล์ / Braid Shield | 22 AWG | 7/30 | 300 | ทองแดงควั่นคู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | ฿436,705 | ||
ค0720A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 22 AWG | 7/30 | 300 | ทองแดงควั่นคู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | ฿21,890 | ||
ค0721A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 22 AWG | 7/30 | 300 | ทองแดงควั่นคู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | ฿31,689 | ||
ค0723A.41.10 | อลูมิเนียม / โพลีเอสเตอร์ 100% มีการทับซ้อนกัน 25% ขั้นต่ำฟอยล์หันหน้าออก ลวดท่อระบายทองแดงกระป๋องควั่น | Shielded | 22 AWG | 7/30 | 300 | ทองแดงควั่นคู่บิด | เกรดพรีเมี่ยม SR PVC รหัสสี (UL1061) | สายคอมพิวเตอร์ | ฿63,833 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.