GENERAL CABLE W5133342E เคเบิลไรเซอร์ Cat 5e 24awg สีขาว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิล Twisted Pair |
โค้งรัศมี | 1" |
ความยาวของสาย | 1000ft |
ประเภทประเภท | 5E |
ขนาดตัวนำ | 24 AWG |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 200 |
สีเสื้อ | ขาว |
วัสดุแจ็คเก็ต | พีวีซีสารหน่วงไฟ |
ความยาว | 1000ft |
อุณหภูมิต่ำ คะแนน (องศา C) | 0 สำหรับการติดตั้ง -10 สำหรับการทำงาน |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -20 องศาถึง 75 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.195 " |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
บรรจุภัณฑ์ | สปูล - แพค (R) |
แรงดึง | 25 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
Standard | UL และ cUL ประเภท CMR, UL 444, ANSI / TIA / EIA 568B และ 862, ISO / IEC 11801 Ed. 2.0, ICEA S-90-661 |
ประเภท UL | ผู้ลุกขึ้น |
ขนาดสายไฟ | 24 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดสายไฟ | ประเภทประเภท | ขนาดตัวนำ | สีเสื้อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ภายนอก Dia. | ประเภทแพคเกจ | บรรจุภัณฑ์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W5133374E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | สีน้ำเงิน | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.195 " | ระวิง | สปูล - แพค (R) | ฿12,394 | ||
W7133764 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | สีน้ำเงิน | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.22 " | ดึง Pac | ดึง - แพค (R) | ฿12,789 | ||
W7133703 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | สีน้ำเงิน | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.22 " | ระวิง | ระวิง | ฿13,806 | ||
W7133708 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | ขาว | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.22 " | ระวิง | สปูล - แพค (R) | ฿14,200 | ||
W7133765 | 23 AWG | 6 | 23 AWG | ขาว | -10 องศาถึง 60 องศา C. | 0.22 " | ดึง Pac | ดึง - แพค (R) | ฿14,043 | ||
W5133200E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | สีเทา | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.195 " | ดึง Pac | ดึง - แพค (R) | ฿10,618 | ||
W5133448E | 24 AWG | 5E | 24 AWG | สีเหลือง | -20 องศาถึง 75 องศา C. | 0.195 " | ระวิง | สปูล - แพค (R) | ฿8,868 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.