GENERAL CABLE W7136100 เคเบิล Cat 6 ดำ 23awg 1000 Feet
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายเคเบิลโรงงานกลางแจ้ง |
โค้งรัศมี | 1" |
ความยาวของสาย | 1000ft |
ประเภทประเภท | 6 |
ขนาดตัวนำ | 23 AWG |
เวลา | เมกะเฮิรตซ์ 250 |
สีเสื้อ | Black |
วัสดุแจ็คเก็ต | โพลีเอทิลีนที่ทนต่อรังสียูวีและรอยขีดข่วน |
ความยาว | 1000ft |
อุณหภูมิต่ำ คะแนน (องศา C) | -30 สำหรับการติดตั้ง -45 สำหรับการทำงาน |
จำนวนคู่ตัวนำ | 4 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | -45 องศาถึง 80 องศา C. |
ภายนอก Dia. | 0.25 " |
ประเภทแพคเกจ | ระวิง |
บรรจุภัณฑ์ | ระวิง |
แรงดึง | 32 ปอนด์ |
ป้องกัน / ไม่มีการป้องกัน | ไม่ถูกปกป้อง |
Standard | ANSI / TIA / EIA 568B.2-1, ISO 11801, ANS / ICEA S-192-700, MIL-C-24640A การเจาะน้ำ |
ขนาดสายไฟ | 23 AWG |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 34.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8544493080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.