GENERAL ELECTRIC BCLF01 Auxiliary Contact Block 1NC การติดตั้งด้านหน้ามาตรฐาน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บล็อกผู้ช่วยเสริม |
แอมป์ | 10 |
สูงสุด Contact Blocks (เลขที่) | 1 |
การติด | ด้านหน้า |
จำนวนผู้ติดต่อ | 1 |
จำนวน NC Aux ผู้ติดต่อ | 1 |
จำนวน NO Aux ผู้ติดต่อ | 0 |
ชนิดภาพเขียน | ขั้วต่อสกรูแคลมป์ |
แรงดันไฟฟ้า | 600 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.27 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.57 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.56 |
รหัส HS | 8536698000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | ES |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | การติด | ชนิดภาพเขียน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CR305X100C | บล็อกหน้าสัมผัสเสริม NEMA | ด้าน | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿5,018 | ||
CR305X100D | บล็อกผู้ติดต่อเสริม NEMA Adder | ด้าน | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿5,018 | ||
CR305X100E | บล็อกผู้ติดต่อเสริม NEMA Adder | ด้าน | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿5,018 | ||
CR305X200C | บล็อกหน้าสัมผัสเสริม NEMA | ด้าน | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿4,516 | ||
CR305X300C | บล็อกหน้าสัมผัสเสริม NEMA | ด้าน | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿4,516 | ||
CR460XB1 | คอนแทคเลนส์เสริม Contact Block | ด้านหน้า | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿927 | ||
CR460XB2 | คอนแทคเลนส์เสริม Contact Block | ด้านหน้า | ทันทีทันใด | 600VAC / 250VDC | ฿1,332 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.