GENERAL ELECTRIC CR306X290T สิ่งที่ส่งมาด้วย NEMA 4/4 x
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้สตาร์ทแรงดันไฟฟ้าเต็ม |
ความลึก | 6.500 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | 4 / 4X |
ความสูง | 16.5 " |
ประเภทเริ่มต้น | NEMA |
ชนิดภาพเขียน | NEMA ขนาด 2 |
UPC | 783166364307 |
ความกว้าง | 7.84 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.53 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.78 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ประเภทของอุปกรณ์ | ความสูง | ชิ้น | ประเภทเริ่มต้น | ชนิดภาพเขียน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR460XE1B | 4.63 " | NEMA 1 | 1" | กรงขัง | NEMA | ขนาดกะทัดรัดฝาปิดยกขึ้นเหล็กทาสี | 10 " | ฿5,014 | ||
GPEF55A | 3.86 " | 3R / 12 | 5.47 " | สิ่งที่ส่งมาด้วยมอเตอร์สตาร์ท | IEC | แผงฟลัช | 3.78 " | ฿1,347 | ||
GPES41A | 3.86 " | 1 | 6.1 " | สิ่งที่ส่งมาด้วยมอเตอร์สตาร์ท | IEC | พื้นผิว | 3.54 " | ฿898 | ||
GPES55A | 3.86 " | 3R / 12 | 6.1 " | สิ่งที่ส่งมาด้วยมอเตอร์สตาร์ท | IEC | พื้นผิว | 3.54 " | ฿1,347 | ||
CR306X190K | 4.75 " | 3R | 14.5 " | ตู้สตาร์ทแรงดันไฟฟ้าเต็ม | NEMA | NEMA ขนาด 00-1 | 6.88 " | ฿10,825 | ||
CR306X190T | 4.75 " | 3R | 14.5 " | ตู้สตาร์ทแรงดันไฟฟ้าเต็ม | NEMA | NEMA ขนาด 1 | 6.88 " | ฿30,918 | ||
CR306X290K | 6.500 " | 3R | 16.5 " | ตู้สตาร์ทแรงดันไฟฟ้าเต็ม | NEMA | NEMA ขนาด 2 | 7.84 " | ฿26,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.