GENERAL ELECTRIC CR308CT94R3GDAAAA ชุดสตาร์ทเตอร์ 1 1no-1nc 27a 7.5hp@460v
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดสตาร์ทแม่เหล็ก |
แอมป์เอซี | 27 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 0 |
คอยล์โวลต์ | 480V / 120V |
หม้อแปลงควบคุม | ใช่ |
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง | 480 VAC หลัก 120 VAC รอง |
ประเภทคลิปฟิวส์ | คลาส R |
HP @ 3 เฟส - 460V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 7.5 |
Hz | 50/60 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 1 |
ขนาด NEMA | 1 |
ผู้ประกอบการ | ไม่ |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | 6.5 ถึง 13A |
ไฟนำร่อง | ไม่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | 30A |
ชนิดภาพเขียน | ตัดการเชื่อมต่อ Fusible |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.67 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8536509065 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ขนาด NEMA | แอมป์เอซี | คอยล์โวลต์ | โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | หม้อแปลงควบคุม | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR308CT02H3GAAAAA | 1 | 27 | 120 VAC | 6.5 ถึง 13.5A | ไม่ | - | - | 7.5 | ฿102,226 | |
CR308CT02H3HAAAAA | 1 | 27 | 120 VAC | 13 ถึง 27A | ไม่ | 7.5 | 7.5 | 10 | ฿101,233 | |
CR308CT94R3HDAAAA | 1 | 27 | 480V / 120V | 13 ถึง 27A | ใช่ | 7.5 | 7.5 | 10 | ฿171,453 | |
CR308DT021AJAAAAA | 2 | 45 | 120 VAC | 25 ถึง 50A | ไม่ | 15 | 15 | 25 | ฿149,199 | |
CR308DT02H6JAAAAA | 2 | 45 | 120 VAC | 25 ถึง 50A | ไม่ | 15 | 15 | 25 | ฿139,277 | |
CR308DT94R6JDAAAAA | 2 | 45 | 480V / 120V | 25 ถึง 50A | ใช่ | 15 | 15 | 25 | ฿236,574 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.