GENERAL ELECTRIC CR309C103 สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก Nema 240v 3p 27a
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สตาร์ทมอเตอร์แม่เหล็ก |
การกระทำ | การหันกลับ |
แอมป์เอซี | 27 |
คอยล์โวลต์ | 240 VAC |
ความลึก | 4.59 " |
ประเภทของอุปกรณ์ | NEMA 1 |
ความสูง | 14 " |
HP @ 1 เฟส - 120V | 2 |
HP @ 1 เฟส - 230V | 3 |
HP @ 3 เฟส - 208V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 230V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 7.5 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 10 |
HP @ 3 เฟส - 575V | 10 |
Hz | 50/60 |
ขนาด NEMA | 1 |
จำนวนเสา | 3 |
ประเภทเริ่มต้น | NEMA |
ความกว้าง | 4.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.96 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP @ 3 เฟส - 240V | แอมป์เอซี | ความลึก | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | HP @ 3 เฟส - 575V | ขนาด NEMA | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR309C103AKA | 7.5 | 27 | 3.94 " | 10 | 10 | 10 | 1 | 8.88 " | ฿80,113 | ||
CR309B103 | 3 | 18 | 4.59 " | 5 | 5 | 5 | - | 4.94 " | ฿52,331 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.