GENERAL ELECTRIC SB423RG Bus Plug Breaker 3p4w 240v 100a Nema 1
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Bus Plug |
แอมป์ | 100 |
ประเภทเบรกเกอร์ | คิวเอ็มอาร์ |
ความลึก | 8.75 " |
ระดับการป้องกัน | NEMA 1 |
คลาสฟิวส์ | เอช อาร์ |
GTIN | 782451021215 |
ความสูง | 18.75 " |
จำนวนเสา | 3 |
เฟส / สายไฟ | 3 เฟส 4 สายพร้อมกราวด์ |
แรงดันไฟฟ้า | 240 |
ความกว้าง | 11.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8536908085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.