GENERAL ELECTRIC TE100R สิ่งที่ส่งมาด้วย 100a Nema 3r
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สิ่งที่แนบมาของ Circuit Breaker |
แอมป์ | 100 |
สี | สีเทา |
ความลึก | 5.38 " |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
ความยาว | 18.13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สไตล์การติดตั้ง | พื้นผิว |
คะแนน NEMA | 3R |
UPC | 783164004908 |
ความกว้าง | 7.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.08 |
รหัส HS | 8538908020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.