GENERAL ELECTRIC TEY190 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1pole 90a Tey 277v 14ka
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอนบนเบรกเกอร์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 277 VAC |
แอร์ @ 120VAC | 14kA |
แอร์ @ 125VDC | 10kA |
แอร์ @ 240VAC | 14kA |
แอร์ @ 277VAC | 14kA |
แอร์ @ 48VDC | 10k |
แอร์ @ 65VDC | 10kA |
แอมป์ | 90 |
ประเภทเบรกเกอร์ | Standard |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 125 |
ความลึก | 3.06 " |
ขนาดกรอบ | เทย์ |
ความยาว | 5.25 " |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 14kA |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 1/0 เอดับเบิลยูจี |
นาที. ขนาดสายไฟ | 4 AWG |
จำนวนเสา | 1 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
UPC | 783164182187 |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.73 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 79.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8536308000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | นาที. ขนาดสายไฟ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | จำนวนเสา | การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | ความกว้าง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | ความลึก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEY1100 | 4 AWG | 277 VAC | 100 | 1 | กรกฎาคม | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿17,806 | |
TEY115 | 14 AWG | 277 VAC | 15 | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿9,441 | |
TEY120 | 14 AWG | 277 VAC | 20 | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿10,235 | |
TEY125 | 14 AWG | 277 VAC | 25 | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿9,601 | |
TEY130 | 14 AWG | 277 VAC | 30 | 1 | สกรูแคลมป์ | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿10,026 | |
TEY135 | 10 AWG | 277 VAC | 35 | 1 | กรกฎาคม | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿10,005 | |
TEY140 | 10 AWG | 277 VAC | 40 | 1 | กรกฎาคม | 1" | VDC 125 | 3.06 " | ฿9,525 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.