General Electric Tey2100 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2pole 100a Tey 277/480v | 3hxd3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า TEY2100 เบรกเกอร์ 2ขั้ว 100a Tey 277/480v | AC9PRA 3HXD3

GENERAL ELECTRIC TEY2100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2pole 100a Tey 277 / 480v

In Stock
รายการ: AC9PRA รุ่น: TEY2100การอ้างอิงโยง: 3HXD3
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
฿44,696 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอร์ @ 120VAC14kA
แอร์ @ 240VAC14kA
แอร์ @ 277VAC14kA
แอร์ @ 480VAC14kA
แอมป์100
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3.06 "
ขนาดกรอบเทย์
ความยาว5.25 "
สูงสุด คะแนนอากาศ14kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ1/0 เอดับเบิลยูจี
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกราคา
GENERAL ELECTRIC TEY1100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001กรกฎาคม1"VDC 1253.06 "฿17,806
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY115 เบรกเกอร์ 1เสา 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿9,441
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY120 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿10,235
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY125 เบรกเกอร์ 1เสา 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿9,601
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY130 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿10,026
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY135 เบรกเกอร์ 1 เสา 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351กรกฎาคม1"VDC 1253.06 "฿10,005
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY140 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401กรกฎาคม1"VDC 1253.06 "฿9,525

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEY2100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 2pole 100a Tey 277 / 480v
฿44,696 / หน่วย