General Electric Teyl3015b | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 277/480vac 65ka | 32hz53 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า TEYL3015B เบรกเกอร์ 15a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJA 32HZ53

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 277 / 480vac 65ka

In Stock
รายการ: AG2VJA รุ่น: TEYL3015Bข้ามอ้างอิง: 32HZ53
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
฿31,482 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์15
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
ความลึก3"
ขนาดกรอบ125A / TEY
ความสูง5.2 "
สูงสุด คะแนนอากาศ65kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดกลอนบนแผงหน้าปัด
จำนวนเสา3
ระยะ3
การเชื่อมต่อเฟสเอบีซี
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)7.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. ขนาดสายไฟพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCความลึกราคา
GENERAL ELECTRIC TEY1100 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1pole 100a Tey 277v 14ka | AC9PQL 3HXA8 TEY11004 AWG277 VAC1001กรกฎาคม1"VDC 1253.06 "฿8,207
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY115 เบรกเกอร์ 1เสา 15a Tey 277v 14ka | AC9PQM 3HXA9 TEY11514 AWG277 VAC151สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿4,506
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY120 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 20a Tey 277v 14ka | AC9PQN 3HXC1 TEY12014 AWG277 VAC201สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿4,506
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY125 เบรกเกอร์ 1เสา 25a Tey 277v 14ka | AC9PQP 3HXC2 TEY12514 AWG277 VAC251สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿4,666
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY130 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 30a Tey 277v 14ka | AC9PQQ 3HXC3 TEY13014 AWG277 VAC301สกรูแคลมป์1"VDC 1253.06 "฿4,506
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY135 เบรกเกอร์ 1 เสา 35a Tey 277v 14ka | AC9PQR 3HXC4 TEY13510 AWG277 VAC351กรกฎาคม1"VDC 1253.06 "฿4,666
ทั่วไป ไฟฟ้า TEY140 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 40a Tey 277v 14ka | AC9PQT 3HXC5 TEY14010 AWG277 VAC401กรกฎาคม1"VDC 1253.06 "฿4,842

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC TEYL3015B เซอร์กิตเบรกเกอร์ 15a 3p 277 / 480vac 65ka
฿31,482 / หน่วย