GENERAL ELECTRIC TFJ236250WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ Feed-thru 250 Amp 600vac 3p 22kaic @ 480v
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 22kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 250A |
ประเภทกรอบ | ทีเอฟเจ |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 600V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|
TFJ236070WL | 70A | - | RFQ
|
TFJ236080WL | 80A | ฿115,556 | RFQ
|
TFJ236090WL | 90A | ฿115,556 | RFQ
|
TFJ236100WL | 100A | ฿72,581 | RFQ
|
TFJ236110WL | 110A | ฿47,127 | RFQ
|
TFJ236125WL | 125A | ฿70,545 | RFQ
|
TFJ236150WL | 150A | ฿72,581 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.