General Electric Thed113030wl | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 1p 277vac Lug | 6axl9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ไฟฟ้าทั่วไป THED113030WL เบรกเกอร์ 30a 1p 277vac Lug | AE7WKD 6AXL9

GENERAL ELECTRIC THED113030WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 1p 277vac Lug

In Stock
รายการ: AE7WKD รุ่น: THED113030WLข้ามอ้างอิง: 6AXL9

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿31,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 VAC
แอร์ @ 125VDC20kA
แอร์ @ 277VAC65kA
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 125
ความลึก3.38 "
ขนาดกรอบ150A / THED
ความสูง6.3 "
สูงสุด คะแนนอากาศ65kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดเสียบแผงบอร์ด
จำนวนเสา1
ระยะ1
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง1.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • การเดินทางทันที (คงที่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCจำนวนเสาระยะแรงดันไฟฟ้าราคา
ไฟฟ้าทั่วไป THED113015WL เบรกเกอร์ 15a 1p 277vac Lug | AE7WKA 6AXL6 THED113015WL1.4 "277 VAC-15VDC 1251--฿32,979
ไฟฟ้าทั่วไป THED113020WL เบรกเกอร์ 20a 1p 277vac Lug | AE7WKB 6AXL7 THED113020WL1.4 "277 VAC-20VDC 12511-฿32,979
ไฟฟ้าทั่วไป THED113025WL เบรกเกอร์ 25a 1p 277vac Lug | AE7WKC 6AXL8 THED113025WL1.4 "277 VAC-25VDC 12511-฿35,764
ไฟฟ้าทั่วไป THED124015WL เบรกเกอร์ 15a 2p 480vac Lug | AE7WKE 6AXN0 THED124015WL4.1 "480 VAC-15VDC 25021-฿80,383
ไฟฟ้าทั่วไป THED124020WL เบรกเกอร์ 20a 2p 480vac Lug | AE7WKF 6AXN1 THED124020WL4.1 "480 VAC-20VDC 25021-฿80,383
ไฟฟ้าทั่วไป THED124025WL เบรกเกอร์ 25a 2p 480vac Lug | AE7WKG 6AXN2 THED124025WL4.1 "480 VAC-25VDC 2502--฿80,383
ไฟฟ้าทั่วไป THED124030WL เบรกเกอร์ 30a 2p 480vac Lug | AE7WKH 6AXN3 THED124030WL4.1 "480 VAC-30VDC 25021-฿80,383

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC THED113030WL เซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 1p 277vac Lug
฿31,785 / หน่วย