General Electric Thhqb2120 | 3hxp6 | Bolt On Circuit Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า THHQB2120 เบรกเกอร์ 2 เสา 20a Thq 120/240 22k | AC9PUT 3HXP6

GENERAL ELECTRIC THHQB2120 เบรกเกอร์ 2 เสา 20a Thq 120/240 22k

In Stock
รายการ: AC9PUT รุ่น: THHQB2120การอ้างอิงโยง: 3HXP6
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
฿13,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอร์ @ 120VAC22kA
แอมป์20
ประเภทเบรกเกอร์ความสามารถในการขัดจังหวะสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.38 "
ขนาดกรอบทีเอช
ความยาว3.28 "
สูงสุด คะแนนอากาศ22kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ8 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
UPC783164118346
ความกว้าง2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนน AICการเชื่อมต่อเทอร์มินัลแรงดันไฟฟ้าความกว้างแอมป์ประเภทเบรกเกอร์ราคา
ทั่วไป ไฟฟ้า THHQB1120 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 20a Thq 120v 22ka | AC9PUP 3HXP3 THHQB11201120 / 240 VAC-สกรูแคลมป์-1"20ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿6,289
ทั่วไป ไฟฟ้า THHQB1130 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 30a Thq 120v 22ka | AC9PUQ 3HXP4 THHQB11301120 / 240 VAC-สกรูแคลมป์-1"30ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿6,811
ทั่วไป ไฟฟ้า THHQB1160 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 60a Thq 120v 22ka | AC9PUR 3HXP5 THHQB11601120 / 240 VAC-กรกฎาคม-1"60ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿6,459
ทั่วไป ไฟฟ้า THHQB2130 เบรกเกอร์ 2 เสา 30a Thq 120/240 22k | AC9PUU 3HXP7 THHQB21302120 / 240 VAC-สกรูแคลมป์-2"30ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿14,349
GENERAL ELECTRIC THHQB32020 เบรกเกอร์ 3pole 20a Thq 240v 22ka | AC9PUV 3HXP9 THHQB320203240 VAC-สกรูแคลมป์-3"20ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿32,802
GENERAL ELECTRIC THHQB32030 เบรกเกอร์ 3pole 30a Thq 240v 22ka | AC9PUW 3HXR1 THHQB320303240 VAC-สกรูแคลมป์-3"30ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿29,129
ทั่วไป ไฟฟ้า THHQB32060 เบรกเกอร์ 3 ขั้ว 60a Thq 240v 22ka | AC9PUX 3HXR2 THHQB320603240 VAC-กรกฎาคม-3"60ความสามารถในการขัดจังหวะสูง฿36,006

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC THHQB2120 เบรกเกอร์ 2 เสา 20a Thq 120/240 22k
฿13,096 / หน่วย