General Electric Thqb32050 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3pole 50a Thq 240v 10ka | 3hxw9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า THQB32050 เบรกเกอร์ 3 ขั้ว 50a Thq 240v 10ka | AC9PVY 3HXW9

GENERAL ELECTRIC THQB32050 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3pole 50a Thq 240v 10ka

In Stock
รายการ: AC9PVY รุ่น: THQB32050ข้ามอ้างอิง: 3HXW9
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
฿4,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอนบนเบรกเกอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอร์ @ 240VAC10kA
แอมป์50
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.38 "
ขนาดกรอบทีเอช
GTIN94705254653
ความยาว3.28 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ3 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ8 AWG
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.68
ความสูงของเรือ (ซม.)8.33
ความยาวเรือ (ซม.)6.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อเทอร์มินัลพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ความกว้างประเภทเบรกเกอร์ขนาดกรอบสูงสุด ขนาดสายไฟนาที. ขนาดสายไฟราคา
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1115 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 15a Thq 120v 10ka | AC9PUY 3HXR3 THB1115สกรูแคลมป์120 / 240 VAC151"Standard ทีเอช8 AWG14 AWG฿772
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1115HID เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เสา 15a Thq Hid 120v | AC9PUZ 3HXR5 THQB1115HIDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC151"ปล่อยความเข้มสูงทีเอช8 AWG14 AWG฿3,815
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1120 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 20a Thqb 120v 10ka | AC9PVA 3HXR6 THB1120สกรูแคลมป์120 / 240 VAC201"Standard THB8 AWG14 AWG฿772
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1120HID เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เสา 20a Thq Hid 120v | AC9PVB 3HXR8 THQB1120HIDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC201"ปล่อยความเข้มสูงทีเอช8 AWG14 AWG฿3,280
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1130 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 30a Thq 120v 10ka | AC9พีวีซี 3HXT1 THB1130สกรูแคลมป์120 / 240 VAC301"Standard ทีเอช8 AWG14 AWG฿794
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1130HID เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เสา 30a Thq Hid 120v | AC9PVD 3HXT3 THQB1130HIDสกรูแคลมป์120 / 240 VAC301"ปล่อยความเข้มสูงทีเอช8 AWG14 AWG฿3,817
ทั่วไป ไฟฟ้า THQB1160 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 60a Thq 120v 10ka | AC9PVE 3HXT8 THB1160กรกฎาคม120 / 240 VAC601"Standard ทีเอช3 AWG8 AWG฿919

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC THQB32050 เซอร์กิตเบรกเกอร์ 3pole 50a Thq 240v 10ka
฿4,964 / หน่วย