General Electric Thql32070 | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 70a 3p 10ka 240v | 3hxn8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL ELECTRIC THQL32070 ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์ 70A 3P 10kA 240V | AC9PUL 3HXN8

GENERAL ELECTRIC THQL32070 ปลั๊กเบรกเกอร์ 70A 3P 10kA 240V

In Stock
รายการ: AC9PUL รุ่น: THQL32070ข้ามอ้างอิง: 3HXN8
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
฿4,538 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
แอร์ @ 120VAC10kA
แอร์ @ 240VAC10kA
แอมป์70
ประเภทเบรกเกอร์Standard
ความลึก2.38 "
ความยาว3.28 "
สูงสุด ขนาดสายไฟ1/0
นาที. ขนาดสายไฟ6 AWG
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)8.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8536308000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอร์ @ 120VACแอมป์ประเภทเบรกเกอร์สูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาการเชื่อมต่อเทอร์มินัลราคา
GENERAL ELECTRIC THHQL1120 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 20A THQ 120V 22kA | AC9PTD 3HXG2 THHQL112022kA20ความสามารถในการขัดจังหวะสูง8 AWG1สกรูแคลมป์฿1,034
GENERAL ELECTRIC THHQL1130 เบรกเกอร์ 1 ขั้ว 30A THQ 120V 22kA | AC9PTE 3HXG3 THHQL113022kA30ความสามารถในการขัดจังหวะสูง8 AWG1สกรูแคลมป์฿2,190
ทั่วไป ไฟฟ้า THQL32080 ปลั๊กนิ้วเบรกเกอร์ 80a 3p 10ka 240v | AC9PUM 3HXN9 THCL3208010kA80Standard 1/03กรกฎาคม฿5,300
GENERAL ELECTRIC THQL32100 ปลั๊กอินเซอร์กิตเบรกเกอร์ 100A 10kA 240V | AC9PUN 3HXP2 THCL3210010kA100Standard 1/03กรกฎาคม฿5,084

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC THQL32070 ปลั๊กเบรกเกอร์ 70A 3P 10kA 240V
฿4,538 / หน่วย