General Electric Thqp230 | ปลั๊กไฟเซอร์กิตเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | 6axw3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ทั่วไป ไฟฟ้า THQP230 ปลั๊กนิ้วเบรกเกอร์ 30a 2p 10ka 240v | AE7WLH 6AXW3

GENERAL ELECTRIC THQP230 เบรกเกอร์ปลั๊กนิ้ว 30a 2p 10ka 240v

In Stock
รายการ: AE7WLH รุ่น: THCP230ข้ามอ้างอิง: 6AXW3
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
฿1,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเสียบ Circuit Breaker
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC120 / 240 VAC
แอมป์30
ประเภทเบรกเกอร์Standard
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.38 "
GTIN00783164085730
ความยาว3.28 "
สูงสุด คะแนนอากาศ10kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ8 AWG
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)8.57
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์นาที. ขนาดสายไฟจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
ทั่วไป ไฟฟ้า THQP120 ปลั๊กนิ้วเบรกเกอร์ 20a 1p 10ka 240v | AE7WLF 6AXV3 THCP1202014 AWG1-0.5 "฿343
ทั่วไป ไฟฟ้า THQP220 ปลั๊กนิ้วเบรกเกอร์ 20a 2p 10ka 240v | AE7WLG 6AXW1 THCP2202014 AWG2-1"฿1,002
ไฟฟ้าทั่วไป THQP115 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ Thqp 15 แอมป์ 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCM THCP11515A-1120V-฿343
ไฟฟ้าทั่วไป THQP125 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ Thqp 25 แอมป์ 120vac 1p 10kaic@120v | AG8WCN THCP12525A-1120V-฿466
ทั่วไป ไฟฟ้า THQP150 ปลั๊ก-อิน เซอร์กิตเบรกเกอร์, THQP, 50 A, 120 VAC, 1P, 10 kAIC@120V | AG8WCP THCP15050A-1120V-฿343
ไฟฟ้าทั่วไป THQP215 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ Thqp 15 แอมป์ 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCQ THCP21515A-2240V-฿1,002
ไฟฟ้าทั่วไป THQP225 ปลั๊กไฟเบรกเกอร์ Thqp 25 แอมป์ 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WCR THCP22525A-2240V-฿1,034

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL ELECTRIC THQP230 เบรกเกอร์ปลั๊กนิ้ว 30a 2p 10ka 240v
฿1,002 / หน่วย