ทั่วไป Ep8710 | เครื่องวัดอุณหภูมิความชื้น | 20vc92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิ | AG9LWV 20VC92

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิ

In Stock
รายการ: AG9LWV แบบ: EP8710ข้ามอ้างอิง: 20VC92
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
฿4,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิ
ปิดอัตโนมัติใช่
ประเภทแบตเตอรี่9V
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
ความยาวสายไฟ48 "
ข้อมูลค้างไว้ใช่
แสดงจอแอลซีดี
ความแม่นยำของความชื้น+/- 3% จาก 5% ถึง 95%
การแก้ปัญหาความชื้นลด 0.1%
หน่วยความจำไม่
โพรบ Dia.0.12 "
ความยาวโพรบ4"
ช่วงความชื้นสัมพัทธ์% 0 99.9 ไป%
เวลาตอบสนองน้อยกว่า 80 วินาที
ชนิดเซนเซอร์ปริมาตร
ชั่วคราว ความถูกต้อง+/- 1 องศา, +/- 3% RH
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 50 องศา
อุณหภูมิ ความละเอียด+/- 1.0 องศา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)23.11
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รูปแบบมิเตอร์: อุณหภูมิและความชื้น
  • กราฟแท่ง: ไม่
  • คุณสมบัติพิเศษ: Triple Readout

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทแบตเตอรี่ข้อมูลค้างไว้ช่วงความชื้นสัมพัทธ์เวลาตอบสนองชนิดเซนเซอร์ชั่วคราว ความถูกต้องชั่วคราว พิสัยราคา
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8703 เครื่องวัดความชื้นสัมพัทธ์อุณหภูมิ | AG9LWR 20VC89 EP87039Vไม่% 0 99.9 ไป%น้อยกว่า 80 วินาทีปริมาตร+/- 1 องศา, +/- 3% RH-10 องศาถึง 50 องศา฿3,702
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8709 เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิ | AG9LWT 20VC90 EP87099Vใช่% 0 99.9 ไป%น้อยกว่า 80 วินาทีปริมาตร+/- 1 องศา, +/- 3% RH-10 องศาถึง 50 องศา฿4,361
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC PTH8707 ปากกาวัดอุณหภูมิความชื้น 20-100 เปอร์เซ็นต์ | AJ2JLT 6MRP1 พ ธ 8707CR2032ไม่% 20 100 ไป%วินาที 60วัดความจุไฟฟ้า+/- 1 องศา0 Degrees to 50 Degrees฿2,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC EP8710 เครื่องวัดความชื้นอุณหภูมิ
฿4,613 / หน่วย