GENIE GL-10 STR Invertible Fork Straddle Lift 350 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โช๊คอัพสตรัทเดิลลิฟท์ |
ขาฐานด้านในสลัว | 21-1 / 4 "ถึง 36" |
ขาฐานด้านนอกสลัว | 28-3/4" to 43-1/2" |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) หมุน |
ความยาวส้อม | 22.5 " |
ความกว้างส้อม | 20.5 " |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ล้อหน้า Dia. | 2" |
ยกสูงส้อมลง | 118-1 / 2 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 140 " |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 12 " |
ความสูงโดยรวม | 78.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 28 3/4 ถึง 43 1/2 " |
ล้อหลัง Dia. | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 68.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 71.12 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
GL-12 เอสทีอาร์ | 350 ปอนด์ | 91 " | ฿102,331 | RFQ
|
GL-4 เอสทีอาร์ | 500 ปอนด์ | 67.5 " | ฿76,511 | |
GL-8 เอสทีอาร์ | 400 ปอนด์ | 67.5 " | ฿91,483 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.