GENIE SLA-15 STD ลิฟท์ยกวัสดุมาตรฐาน 800 ปอนด์
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิฟท์วัสดุ |
ฐาน | Standard |
ขาฐานด้านนอก Dia | 31-1 / 2 " |
ประเภทล้อเลื่อน | (4) หมุน |
ความยาวส้อม | 27.5 " |
ความกว้างส้อม | 23.5 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
ยกสูงส้อมลง | 175-1 / 2 " |
ยกสูงส้อมขึ้น | 196 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 196 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 175.5 " |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
โหลดศูนย์ | 18 " |
ความสูงโดยรวม | 78.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 29 " |
ความกว้างโดยรวม | 31.5 " |
ขับเคลื่อนด้วย | กว้านแบบแมนนวล |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
การประกัน | 2ACD6 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 169.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ลิฟต์ยกวัสดุ Genie SLA-15 มีล้อเลื่อนสี่ล้อ
ก. 800 ปอนด์
ก. โซ่/สาย.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ความยาวส้อม | ความกว้างส้อม | การประกัน | ความสูงในการยกสูงสุด | ยกสูงขั้นต่ำ | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอสแอลซี-12 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD4 | 155 " | 134 " | 650 ปอนด์ | 86 " | ฿197,741 | RFQ
| |
เอสแอลซี-18 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 222 " | 201 " | 650 ปอนด์ | 86 " | ฿243,372 | RFQ
| |
เอสแอลซี-24 | 66 " | 28 " | 23 " | 2ACD6 | 288 " | 267 " | 650 ปอนด์ | 86 " | ฿279,879 | RFQ
| |
SLA-10 มาตรฐาน | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD6 | 137.5 " | 117 " | 1000 ปอนด์ | 78.5 " | ฿251,283 | RFQ
| |
SLA-5 มาตรฐาน | 31.5 " | 27.5 " | 23.5 " | 2ACD4 | 79 " | 58.5 " | 1000 ปอนด์ | 78.5 " | ฿202,016 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.