GENTEQ 5SME39HXL110 โบลเวอร์ขับตรงไร้แปรงถ่าน Ecm 1/2 Hp
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์โบลเวอร์ ECM Direct Drive |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 40 องศา C. |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.625 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | อลูมิเนียม |
เวลา | 60 / 50 เฮิร์ตซ์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 6.7/4.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ECM |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ECM |
การติด | วงดนตรี |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ทุกมุม |
แผ่นป้าย RPM | 1070 |
จำนวนความเร็ว | 1 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 11.25 " |
ระยะ | 1 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 4 15 / 16 " |
ประเภทเพลา | Flat |
การป้องกันความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ตำแหน่งการติดตั้ง | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | Body Dia | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6703 | ตามแนวนอน | -40 ถึง 55 องศา C. | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9.187 " | CCW | 3 15 / 16 " | ฿20,984 | |
6705 | ตามแนวนอน | -40 ถึง 55 องศา C. | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | ฿23,721 | |
6707 | ตามแนวนอน | -40 ถึง 45 องศา C. | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 10.437 " | CCW | 3 15 / 16 " | ฿27,524 | |
5SME39SXL111 | ทุกมุม | -40 ถึง 40 องศา C. | 5.625 " | 1070 | 1 | 12.75 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 4 15 / 16 " | ฿30,113 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.