GENTEQ 6703 มอเตอร์ไร้แปรงถ่าน Ecm 1/3 แรงม้า 1050 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์โบลเวอร์ ECM Direct Drive |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -40 ถึง 55 องศา C. |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5-2 / 3 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | เปิดโล่ง |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | 60 / 50 เฮิร์ตซ์ |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.6 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 55 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ECM |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | ccwle |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | รถยนต์ |
ชนิดเครื่องยนต์ | ECM |
การติด | วงดนตรี |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
แผ่นป้าย RPM | 1050 |
จำนวนความเร็ว | 5 |
วัตต์เอาท์พุท | 246 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 9.187 " |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | ขั้วต่อ Quick Connect ตัวผู้แบบตรง 1/4 "และ 3/8" |
การหมุน | CCW |
ช่วง RPM | 1001-1100 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 3 15 / 16 " |
ประเภทเพลา | Flat |
การป้องกันความร้อน | อิเล็กทรอนิกส์ |
UPC | 815585023852 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/277 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.01 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8501314000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ตำแหน่งการติดตั้ง | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | Body Dia | แผ่นป้าย RPM | จำนวนความเร็ว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหมุน | ความยาวเพลา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6705 | ตามแนวนอน | -40 ถึง 55 องศา C. | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 9 11 / 16 " | CCW | 3 15 / 16 " | ฿24,455 | |
6707 | ตามแนวนอน | -40 ถึง 45 องศา C. | 5-2 / 3 " | 1050 | 5 | 10.437 " | CCW | 3 15 / 16 " | ฿28,375 | |
5SME39HXL110 | ทุกมุม | -40 ถึง 40 องศา C. | 5.625 " | 1070 | 1 | 11.25 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 4 15 / 16 " | ฿23,319 | |
5SME39SXL111 | ทุกมุม | -40 ถึง 40 องศา C. | 5.625 " | 1070 | 1 | 12.75 " | CW / ทวนเข็มนาฬิกา | 4 15 / 16 " | ฿31,045 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.