Genteq 6103e | มอเตอร์ไฟฟ้า Ecm Open Air-over 1/3 Hp | 20jp27 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GENTEQ 6103E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGQ 20JP27

GENTEQ 6103E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/3 HP

In Stock
รายการ: AF6UGQ รุ่น: 6103Eข้ามอ้างอิง: 20JP27
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
฿25,318 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์โบลเวอร์ ECM Direct Drive
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-20 องศาถึง 55 องศา C.
ตลับลูกบอล
Body Dia5.75 "
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุไม่
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ48
วัสดุกรอบเหล็กแผ่นรีด
เวลา60/50
แอมป์โหลดเต็ม4.8
HP1/3
Hz50/60
ชั้นฉนวนกันความร้อนB
ความยาวเพลาน้อย5.25 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์H VAC/ร
การออกแบบมอเตอร์ECM
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิดโล่ง
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ทุกมุม
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์วงดนตรี
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
แอพพลิเคชั่น Motor Subไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
แผ่นป้าย RPM1200
จำนวนความเร็ว5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ10.187 "
ระยะ1
ประเภทปลั๊กชุดสายไฟ
ช่วง RPM1101-1200
ปัจจัยการบริการ1.0
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา4 15 / 16 "
UPC815585020462
แรงดันไฟฟ้า115

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.81
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.83
รหัส HS8501403040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยแอมป์โหลดเต็มHPความยาวเพลาน้อย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁแรงดันไฟฟ้าราคา
GENTEQ 6203E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/3 HP | AF6UGR 20JP 28 6203E-20 องศาถึง 55 องศา C.2.81/35.25 "10.187 "208-230฿24,115
GENTEQ 6105E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGT 20JP 29 6105E-20 องศาถึง 55 องศา C.6.81/25.75 "10 11 / 16 "115฿28,008
GENTEQ 6205E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/2 HP | AF6UGU 20JP30 6205E-20 องศาถึง 55 องศา C.4.11/25.25 "10 11 / 16 "208-230฿27,963
GENTEQ 6107E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGV 20JP 31 6107E-20 องศาถึง 45 องศา C.8.43/46.5 "11.5 "115฿30,155
GENTEQ 6207E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 3/4 HP | AF6UGW 20JP32 6207E-20 องศาถึง 45 องศา C.6.03/46.5 "11.5 "208-230฿29,788
GENTEQ 6110E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGX 20JP33 6110E-20 องศาถึง 45 องศา C.10.917.5 "12.187 "115฿34,403
GENTEQ 6210E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1 HP | AF6UGY 20JP 34 6210E-20 องศาถึง 45 องศา C.7.617.5 "12.187 "208-230฿33,734

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GENTEQ 6103E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/3 HP
฿25,318 / หน่วย