GENTEQ 6203E มอเตอร์ไฟฟ้า ECM Open Air-Over 1/3 HP
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์โบลเวอร์ ECM Direct Drive |
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | -20 องศาถึง 55 องศา C. |
ตลับ | ลูกบอล |
Body Dia | 5.75 " |
จำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุ | ไม่ |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 48 |
วัสดุกรอบ | เหล็กแผ่นรีด |
เวลา | 60/50 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.8 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | B |
ความยาวเพลาน้อย | 5.25 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | H VAC/ร |
การออกแบบมอเตอร์ | ECM |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | เปิดโล่ง |
ตำแหน่งการติดมอเตอร์ | ทุกมุม |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | วงดนตรี |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | Flat |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
แอพพลิเคชั่น Motor Sub | ไดเร็กเตอร์พัดลม / โบลเวอร์ |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แผ่นป้าย RPM | 1200 |
จำนวนความเร็ว | 5 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 10.187 " |
ระยะ | 1 |
ประเภทปลั๊ก | ชุดสายไฟ |
ช่วง RPM | 1101-1200 |
ปัจจัยการบริการ | 1.0 |
เพลา Dia | 1 / 2 " |
ความยาวเพลา | 4 15 / 16 " |
UPC | 815585020479 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.02 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.91 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.83 |
รหัส HS | 8501403040 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย | แอมป์โหลดเต็ม | HP | ความยาวเพลาน้อย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6103E | -20 องศาถึง 55 องศา C. | 4.8 | 1/3 | 5.25 " | 10.187 " | 115 | ฿25,318 | ||
6105E | -20 องศาถึง 55 องศา C. | 6.8 | 1/2 | 5.75 " | 10 11 / 16 " | 115 | ฿28,008 | ||
6205E | -20 องศาถึง 55 องศา C. | 4.1 | 1/2 | 5.25 " | 10 11 / 16 " | 208-230 | ฿27,963 | ||
6107E | -20 องศาถึง 45 องศา C. | 8.4 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 115 | ฿30,155 | ||
6207E | -20 องศาถึง 45 องศา C. | 6.0 | 3/4 | 6.5 " | 11.5 " | 208-230 | ฿29,788 | ||
6110E | -20 องศาถึง 45 องศา C. | 10.9 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 115 | ฿34,403 | ||
6210E | -20 องศาถึง 45 องศา C. | 7.6 | 1 | 7.5 " | 12.187 " | 208-230 | ฿33,734 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.