GERBER PLUMBING 12-654 อ่างล้างจานแขวนผนัง วิเทรียสไชน่า ADA 20-1/2"
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อ่างล้างหน้า |
กลับสาด | ใช่ |
ความสูงของการสาดกลับ | 4-1 / 4 " |
วัสดุของตัวเครื่อง | น้ำเลี้ยงจีน |
ความลึกของชาม | 6.75 " |
รูปร่างชาม | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ขนาดชาม | 15 "x 10" |
สี | ขาว |
ตามมาตรฐาน | ADA |
การเปิดท่อระบายน้ำ | 1.25 " |
ศูนย์ติดตั้ง Faucet | 4" |
ประเภทการติดตั้ง | แขวนผนัง |
จำนวนหลุม | 3 |
จำนวนสถานี | 1 |
ความสูงโดยรวม | 13 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 20.5 " |
สาดด้านข้าง | ไม่ |
มี Faucet / ไม่มี Faucet | ไม่มี Faucet |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49 |
รหัส HS | 6910100030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|
12-654 | 20.25 " | ฿6,445 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.