จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 161543105 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง Union Fnpt 1-1/4 In | AE8WGD 6FXF9

GEORG FISCHER 161543105 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางยูเนี่ยน Fnpt 1-1 / 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8WGD รุ่น: 161543105ข้ามอ้างอิง: 6FXF9
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
฿15,234 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัว3 ทาง True Union
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 0 psi
ขนาดท่อ1.25 "
ท่าเรือL เต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)23.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)19.3
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
ระบบท่อ GF 161543107 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพ Fnpt 2 ใน | AE8WGB 6FXF7 1615431072"฿21,018
ระบบท่อ GF 161543104 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพ Fnpt 1 ใน | AE8WGE 6FXG0 1615431041"฿13,513
ระบบท่อ GF 161543103 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพ Fnpt 3/4 ใน | AE8WGF 6FXG1 1615431033 / 4 "฿10,989

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 161543105 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางยูเนี่ยน Fnpt 1-1 / 4 นิ้ว
฿15,234 / หน่วย