ท่อ GF 161543107 | บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง ยูเนี่ยน Fnpt 2 In | 6fxf7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ระบบท่อ GF 161543107 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพ Fnpt 2 ใน | AE8WGB 6FXF7

GEORG FISCHER 161543107 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง Union Fnpt 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AE8WGB รุ่น: 161543107ข้ามอ้างอิง: 6FXF7
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
฿19,428 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัว3 ทาง True Union
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
จัดการวัสดุโพรพิลีน
ประเภทการจัดการTee
แม็กซ์ ความดันWOG 150 psi
สูงสุด แรงดันไอน้ำWSP 0 psi
ขนาดท่อ2"
ท่าเรือL เต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ประเภทก้านหลักฐานการระเบิด
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
UPC993311154572
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.07
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)34.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCH

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 161543105 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง Union Fnpt 1-1/4 In | AE8WGD 6FXF9 1615431051.25 "฿13,121
ระบบท่อ GF 161543104 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพ Fnpt 1 ใน | AE8WGE 6FXG0 1615431041"฿12,269
ระบบท่อ GF 161543103 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทางสหภาพ Fnpt 3/4 ใน | AE8WGF 6FXG1 1615431033 / 4 "฿9,970

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 161543107 บอลวาล์วพีวีซี 3 ทาง Union Fnpt 2 นิ้ว
฿19,428 / หน่วย