จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 829-209FB ข้อต่อสีแดง 1-1/2 x 1/2 นิ้ว Socket Pvc | AF7QZU 22JY54

GEORG FISCHER 829-209FB ข้อต่อสีแดง 1-1 / 2 x 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี

In Stock
รายการ: AF7QZU รุ่น: 829-209FBอ้างไขว้: 22JY54
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
฿743 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดข้อต่อ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ1-1/2" x 1/2"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS3917400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 829-338 ข้อต่อลด 3 x 2 นิ้ว สลิป Pvc | AB3UMF 1VFH2 829-338ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3 "x 2"฿1,915
GF PIPING SYSTEMS 829-420FB ข้อต่อลด 4 x 2 นิ้ว สลิป Pvc | AB3UMH 1VFH4 829-420เอฟบีซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4 "x 2"฿4,039
GF PIPING SYSTEMS 829-422 ข้อต่อลด 4 x 3 นิ้ว สลิป Pvc | AB3UMK 1VFH6 829-422ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4 "x 3"฿3,427
GF PIPING SYSTEMS 829-101 ข้อต่อลด 3/4 x 1/2 นิ้ว สลิป Pvc | AC3ACP 2PME6 829-101ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต848 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "x 1 / 2"฿255
GF PIPING SYSTEMS 829-130 ข้อต่อลด 1 x 1/2 นิ้ว Slip Pvc | AC3ACQ 2PME7 829-130ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต630 psi ที่ 73 องศา F1 "x 1/2"฿349
GF PIPING SYSTEMS 829-131 ลดข้อต่อ 1 x 3/4 นิ้วสลิปพีวีซี | AC3ACR 2PME8 829-131ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต630 psi ที่ 73 องศา F1 "x 3/4"฿354
GF PIPING SYSTEMS 829-210 ข้อต่อลด 1-1/2 x 3/4 นิ้ว Pvc สลิป | AC3ACT 2PMF1 829-210ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต471 psi ที่ 73 องศา F1-1/2" x 3/4"฿742

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 829-209FB ข้อต่อสีแดง 1-1 / 2 x 1/2 นิ้วซ็อกเก็ตพีวีซี
฿743 / หน่วย