ท่อ Gf 830-030 | ข้อต่อพีวีซี 3 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | 1vfj1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 830-030 ข้อต่อ Pvc 3 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UMP 1VFJ1

GEORG FISCHER 830-030 ข้อต่อท่อพีวีซี 3 นิ้ว 80 สีเทา

In Stock
รายการ: AB3UMP รุ่น: 830-030อ้างอิงไขว้: 1VFJ1

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการแต่งงานกัน
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน187 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ3"
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.46
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อตารางเวลาราคา
GF PIPING SYSTEMS 829-025 ข้อต่อพีวีซี 2 1/2 นิ้ว ตาราง 80 เทา | AB3ULZ 1VFG5 829-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F2.5 "80฿1,102
GF PIPING SYSTEMS 829-030 ข้อต่อ Pvc 3 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UMB 1VFG7 829-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F3"80฿1,173
GF PIPING SYSTEMS 829-040 ข้อต่อ Pvc 4 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UMD 1VFG9 829-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F4"80฿1,451
GF PIPING SYSTEMS 830-025 ข้อต่อพีวีซี 2 1/2 นิ้ว ตาราง 80 เทา | AB3UMM 1VFH8 830-025FNPT x FNPT212 psi ที่ 73 องศา F2.5 "80฿2,247
GF PIPING SYSTEMS 829-005 ข้อต่อ 1/2 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9XZR 6NG52 829-005ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต848 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "80฿200
GF PIPING SYSTEMS 829-007 ข้อต่อ 3/4 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9XZT 6NG53 829-007ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต688 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "80฿275
GF PIPING SYSTEMS 829-010 ข้อต่อ 1 นิ้ว สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9XZU 6NG54 829-010ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต630 psi ที่ 73 องศา F1"80฿279

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 830-030 ข้อต่อท่อพีวีซี 3 นิ้ว 80 สีเทา
฿2,381 / หน่วย