ท่อ GF 836-060n | อแดปเตอร์ 6 นิ้ว เต้ารับ Pvc | 22jy73 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 836-060N อแดปเตอร์ 6 นิ้ว เต้ารับ Pvc | AF7RAM 22JY73

GEORG FISCHER 836-060N อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต 6 นิ้ว Pvc

In Stock
รายการ: AF7RAM รุ่น: 836-060Nอ้างไขว้: 22JY73
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
฿11,949 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเบ้า
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆเป็นไปตาม RoHS
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาดท่อ6"
ตารางเวลา80
UPC696504970095

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.99
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)37.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)27.94
รหัส HS3917400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 835-002 อแดปเตอร์ 1/4 นิ้ว ซ็อกเก็ต x Fpt Pvc | AD2RFW 3TNT5 835-002FNPT x ซ็อกเก็ต424 psi ที่ 73 องศา F1 / 4 "-
RFQ
GF PIPING SYSTEMS 835-003 อแดปเตอร์ 3/8 นิ้ว ซ็อกเก็ต x Fpt Pvc | AD2RFX 3TNT6 835-003FNPT x ซ็อกเก็ต424 psi ที่ 73 องศา F3 / 8 "฿440
GF PIPING SYSTEMS 835-005 อแดปเตอร์ 1/2 นิ้ว Fnpt x สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9YAE 6NG76 835-005FNPT x ซ็อกเก็ต424 psi ที่ 73 องศา F1 / 2 "฿180
GF PIPING SYSTEMS 835-007 อแดปเตอร์ 3/4 นิ้ว Fnpt x สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9YAF 6NG77 835-007FNPT x ซ็อกเก็ต344 psi ที่ 73 องศา F3 / 4 "฿309
GF PIPING SYSTEMS 835-010 อแดปเตอร์ 1 นิ้ว Fnpt x สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9YAG 6NG78 835-010FNPT x ซ็อกเก็ต315 psi ที่ 73 องศา F1"฿505
GF PIPING SYSTEMS 835-012 อแดปเตอร์ 1-1/4 นิ้ว Fnpt x สลิปซ็อกเก็ต Pvc | AE9YAH 6NG79 835-012FNPT x ซ็อกเก็ต260 psi ที่ 73 องศา F1.25 "฿772
GF PIPING SYSTEMS 836-080N อะแดปเตอร์ 8 ช่อง Pvc | AF7RAN 22JY74 836-080Nเบ้า150 psi ที่ 73 องศา F8"฿14,152

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 836-060N อะแดปเตอร์ซ็อกเก็ต 6 นิ้ว Pvc
฿11,949 / หน่วย