GEORG FISCHER 847-080 Cap 8 ในซ็อกเก็ต Pvc
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฝาครอบ |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
สี | สีเทา |
ประเภทการเชื่อมต่อ | เบ้า |
การรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆ | เป็นไปตาม RoHS |
แม็กซ์ ความดัน | 150 psi ที่ 73 องศา F |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 140 องศา F |
ขนาดท่อ | 8" |
ตารางเวลา | 80 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 3917400000 |
รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
847-025 | เบ้า | 212 psi ที่ 73 องศา F | 2.5 " | ฿1,418 | |
847-030 | เบ้า | 187 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿1,977 | |
847-040 | เบ้า | 162 psi ที่ 73 องศา F | 4" | ฿3,126 | |
847-002 | เบ้า | 848 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿282 | |
847-003 | เบ้า | 848 psi ที่ 73 องศา F | 3 / 8 " | ฿282 | |
848-002 | เอฟเอ็นพีที | 424 psi ที่ 73 องศา F | 1 / 4 " | ฿261 | |
848-030 | เอฟเอ็นพีที | 187 psi ที่ 73 องศา F | 3" | ฿2,000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.