ท่อ Gf 853-025 | หน้าแปลน 2.5 นิ้ว Blind Pvc Schedule 80 | 3tnv6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 853-025 หน้าแปลน 2.5 นิ้ว Blind Pvc ตาราง 80 | AD2RGR 3TNV6

GEORG FISCHER 853-025 หน้าแปลน 2.5 นิ้วตารางตาบอด Pvc 80

In Stock
รายการ: AD2RGR รุ่น: 853-025อ้างอิงข้าม: 3TNV6
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
฿3,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลนตาบอด
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFlanged
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.7"
ขนาดท่อ2.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.03
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อจำนวนหลุมภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 853-020 หน้าแปลนตาบอด Pvc 2 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UPM 1VFP9 853-020เบ้า46"2"฿1,863
GF PIPING SYSTEMS 853-030 หน้าแปลนตาบอด Pvc 3 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UPP 1VFR2 853-030เบ้า47.5 "3"฿3,469
GF PIPING SYSTEMS 853-040 หน้าแปลนตาบอด Pvc 4 นิ้ว ตาราง 80 สีเทา | AB3UPR 1VFR4 853-040เบ้า89"4"฿5,078
GF PIPING SYSTEMS 853-012 หน้าแปลนตาบอด 1-1/4 นิ้ว หน้าแปลนพีวีซี | AC3AEU 2PML5 853-012Flanged44-39 / 64 "1.25 "฿1,057
GF PIPING SYSTEMS 853-015 หน้าแปลนตาบอด 1-1/2 นิ้ว หน้าแปลนพีวีซี | AC3AEV 2PML6 853-015Flanged45"1.5 "฿1,215
GF PIPING SYSTEMS 853-060 Blind Flange 6 นิ้ว Blind Pvc | AF7RBG 22JY93 853-060เบ้า811 "6"฿7,248
GF PIPING SYSTEMS 853-080 หน้าแปลน PVC 8 ​​นิ้ว | AF7RBH 22JY94 853-080เบ้า813.5 "8"฿6,998

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 853-025 หน้าแปลน 2.5 นิ้วตารางตาบอด Pvc 80
฿3,032 / หน่วย