ท่อ GF 855-015 | หน้าแปลน Van-stone 1 1/2 นิ้ว Fpt Pvc สีเทา | 2 น. 9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 855-015 Van-stone Flange 1 1/2 Inch Fpt Pvc Grey | GF PIPING SYSTEMS AC3AFH 2PMN9

GEORG FISCHER 855-015 หน้าแปลน Van-stone 1 1/2 นิ้ว Fpt Pvc Grey

In Stock
รายการ: AC3AFH รุ่น: 855-015อ้างไขว้: 2PMN9

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿889 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหน้าแปลน Van-Stone
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
แม็กซ์ ความดัน150 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
จำนวนหลุม4
ภายนอก Dia.5"
ขนาดท่อ1.5 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

GF Piping Systems van stone เป็นหน้าแปลนสองชิ้นพร้อมวงแหวนหมุน CPVC เพื่อการจัดตำแหน่งโบลต์ที่ง่ายดายระหว่างการติดตั้ง หน้าแปลนแบบรังผึ้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งให้กับหน้าแปลน หน่วย PVC ตาราง 80 นี้เหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูงและแรงดันสูง เช่น กระบวนการทางเคมี ระบบน้ำดื่ม การบำบัดน้ำเสียและน้ำ การชลประทาน การเกษตร และการใช้งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ASTM
  • NSF
  • ANSI

คำถามที่พบบ่อย:

Q. แวนสโตนคืออะไร?

A. เป็นวิธีการผลิตแกนม้วนท่อที่บุด้วย PTFE แบบหมุนโดยไม่ต้องใช้ปลอกเชื่อมหรือปลอกเกลียว

Q. วิธีการติดตั้งหน้าแปลนนี้?

A.

  • เลื่อนหน้าแปลนเหนือท่อเกลียวเพื่อให้ท่อขยายเกินหน้าแปลน 1/2 นิ้ว
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน้าแปลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับท่อ
  • เจาะ 4 แถบกว้างประมาณ 1 นิ้วและห่างกัน 90 องศา
  • หมุนท่อ 45 องศาและสอดอีกสี่แถบด้วยวิธีเดียวกัน
  • ตอกขอบที่เหลือของท่อเหนือหน้าแปลนแล้วขันให้แน่น

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 854-005 หน้าแปลนแวนสโตน 1/2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์พีวีซีสีเทา | AC3AEW 2PML7 854-005เบ้า3.5 "1 / 2 "฿417
GF PIPING SYSTEMS 854-007 Van-stone Flange 3/4 Inch Socket Pvc Grey | GF PIPING SYSTEMS AC3AEX 2PML8 854-007เบ้า3-13 / 16 "3 / 4 "฿422
GF PIPING SYSTEMS 854-012 หน้าแปลนแวนสโตน 1 1/4 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AC3AEZ 2PMN1 854-012เบ้า4-39 / 64 "1.25 "฿578
GF PIPING SYSTEMS 854-015 หน้าแปลนแวนสโตน 1 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AC3AFA 2PMN2 854-015เบ้า5"1.5 "฿523
GF PIPING SYSTEMS 854-020 หน้าแปลนแวนสโตน 2 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์พีวีซีสีเทา | AC3AFB 2PMN3 854-020เบ้า6"2"฿625
GF PIPING SYSTEMS 854-025 หน้าแปลนแวนสโตน 2 1/2 นิ้ว ซ็อกเก็ตพีวีซี | AC3เอเอฟซี 2PMN4 854-025เบ้า7"2.5 "฿1,040
GF PIPING SYSTEMS 855-005 หน้าแปลน Van-stone 1/2 นิ้ว Fpt Pvc สีเทา | AC3AFD 2PMN5 855-005เอฟเอ็นพีที3.5 "1 / 2 "฿479

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 855-015 หน้าแปลน Van-stone 1 1/2 นิ้ว Fpt Pvc Grey
฿889 / หน่วย