ท่อ GF 9801-251 | สามทางลด Cpvc 80 2 X 2 X 1-1/2 นิ้ว | 1vgg4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9801-251 ข้อต่อลด Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 นิ้ว | AB3UWL 1VGG4

GEORG FISCHER 9801-251 ตี๋ลด Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB3UWL รุ่น: 9801-251การอ้างอิงโยง: 1VGG4
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
฿2,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดที
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
แม็กซ์ ความดัน404 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ2 "x 2" x 1-1 / 2 "
ตารางเวลา80
UPC696504943334

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)12.95
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9801-101 สามทางลด Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 นิ้ว | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3/4 "x 3/4" x 1/2 "฿916
GF PIPING SYSTEMS 9801-130 ข้อต่อลด Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 นิ้ว | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 "x 1" x 1/2 "฿1,151
GF PIPING SYSTEMS 9801-131 ข้อต่อลด Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 นิ้ว | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 "x 1" x 3/4 "฿1,046
GF PIPING SYSTEMS 9801-168 ข้อต่อลด Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 นิ้ว | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "฿2,295
GF PIPING SYSTEMS 9801-210 ข้อต่อลด 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 นิ้ว | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "฿2,477
GF PIPING SYSTEMS 9801-211 ข้อต่อลด Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 นิ้ว | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "฿2,395
GF PIPING SYSTEMS 9801-249 สามทางลด Cpvc 80 2 x 2 x 1 นิ้ว | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2 "x 2" x 1 "฿2,950

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9801-251 ตี๋ลด Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 นิ้ว
฿2,581 / หน่วย