ท่อ GF 9805-007 | ตี๋ Cpvc 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f | วันที่ 6 กันยายน 56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9805-007 ที Cpvc 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f | AE9XFY 6ND56

GEORG FISCHER 9805-007 Tee Cpvc 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f

In Stock
รายการ: AE9XFY รุ่น: 9805-007อ้างอิงข้าม: 6ND56
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
฿1,276 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTee
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x FNPT x FNPT
แม็กซ์ ความดัน344 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ3 / 4 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9801-025 Tee Cpvc 80 2-1/2 นิ้ว 425 Psi ที่ 73f | AB3UVP 1VGE2 9801-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2.5 "฿3,525
GF PIPING SYSTEMS 9801-030 Tee 80 ลูกบ๊อกซ์สลิป 3 นิ้ว 375 Psi ที่ 73f | AB3UVR 1VGE4 9801-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿3,484
GF PIPING SYSTEMS 9801-040 Tee 80 ซ็อกเก็ตสลิป 4 นิ้ว 324 Psi ที่ 73f | AB3UVU 1VGE6 9801-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿4,515
GF PIPING SYSTEMS 9805-030 Tee Cpvc 80 3 นิ้ว Fnpt 187 Psi ที่ 73f | AB3UWV 1VGH3 9805-030FNPT x FNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿9,365
GF PIPING SYSTEMS 9805-015 Tee Cpvc 1-1/2 นิ้ว Fnpt 235 Psi ที่ 73f | AC2PFP 2LUV1 9805-015FNPT x FNPT x FNPT235 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1.5 "฿1,537
GF PIPING SYSTEMS 9805-020 Tee Cpvc 80 2 นิ้ว Fnpt 202 Psi ที่ 73f | เอซี3เจดีเอ็กซ์ 2ทีวีเจ4 9805-020FNPT x FNPT x FNPT202 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2"฿1,699
GF PIPING SYSTEMS 9805-002 ที Cpvc 80 1/4 นิ้ว Fnpt 424 Psi ที่ 73f | AD2RGY 3TNW6 9805-002FNPT x FNPT x FNPT424 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1 / 4 "฿1,066

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9805-007 Tee Cpvc 80 3/4 นิ้ว Fnpt 344 Psi ที่ 73f
฿1,276 / หน่วย