ท่อ Gf 9817-012 | ข้องอ 45 Cpvc 80 1-1/4 นิ้ว ลูกบ๊อกซ์สลิป | 6nd85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GF PIPING SYSTEMS 9817-012 ข้องอ 45 Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 1-1/4 นิ้ว | AE9XGR 6ND85

GEORG FISCHER 9817-012 ข้อศอก 45 Cpvc 80 1-1 / 4 นิ้วสลิปซ็อกเก็ต

In Stock
รายการ: AE9XGR รุ่น: 9817-012อ้างอิงข้าม: 6ND85

รับโดย อาจ 15, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,003 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อศอก 45 องศา
วัสดุของตัวเครื่องซีพีวีซี
สีสีเทา
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
แม็กซ์ ความดัน520 psi ที่ 73 องศา F
แม็กซ์ ชั่วคราว210 องศา F
ขนาดท่อ1.25 "
ตารางเวลา80

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS3917400090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
GF PIPING SYSTEMS 9817-025 ข้องอ 45 Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 2-1/2 นิ้ว | AB3UXJ 1VGJ8 9817-025ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต425 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F2.5 "฿2,341
GF PIPING SYSTEMS 9817-030 ข้องอ 45 Cpvc 80 ช่องเสียบสลิป 3 นิ้ว | AB3UXL 1VGK1 9817-030ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต375 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿2,968
GF PIPING SYSTEMS 9817-040 ข้องอ 45 Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 4 นิ้ว | เอบี3UXN 1VGK3 9817-040ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต324 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F4"฿4,007
GF PIPING SYSTEMS 9819-030 ข้องอ 45 Cpvc 80 3 นิ้ว 187 Psi ที่ 73f | เอบี3UXQ 1VGK5 9819-030FNPT x FNPT187 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F3"฿5,307
GF PIPING SYSTEMS 9817-015 ข้องอ 45 Cpvc 80 ซ็อกเก็ตสลิป 1-1/2 นิ้ว | AC2ZXQ 2PLL3 9817-015ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต471 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1.5 "฿1,025
GF PIPING SYSTEMS 9819-010 ข้องอ 45 80 1 นิ้ว Fnpt 315 Psi ที่ 73f | เอซี2แซดเอ็กซ์อาร์2พีแอล4 9819-010FNPT x FNPT315 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1"฿822
GF PIPING SYSTEMS 9819-012 ข้องอ 45 80 1-1/4 นิ้ว 315 Psi ที่ 73f | เอซี2แซดเอ็กซ์ที 2พีแอล5 9819-012FNPT x FNPT315 psi ที่ 73 องศา F210 องศา F1.25 "฿1,316

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GEORG FISCHER 9817-012 ข้อศอก 45 Cpvc 80 1-1 / 4 นิ้วสลิปซ็อกเก็ต
฿1,003 / หน่วย